HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-100HEDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 100 TRIFASE - AHZ-100HEDS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 9.5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1
COPd bei Tj = +7 °C - 6.59
Packung
1 ST
EAN
6943634867806
Artikelnummer
HISAHZ-100HEDS1
Herstellernummer
AHZ-100HEDS1
Hersteller
HIS
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
9.5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
6.59
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
ja
Geeignet für Warmwasser:
ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Schwimmbadregelung:
ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
nein
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.5 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
380...415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Breite:
1376 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
110.5 kg
Betriebsgeräusch:
58...62 dB(A)
Lufttemperatur:
-25...46 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.48 l/s
Fernbedienbar:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.9
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
193 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.62
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
142 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++