HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-100HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 10 KW - AHZ-100HCPB1A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
Geeignet für Warmwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
6977665330091
Artikelnummer
HISAHZ-100HCPB1A
Herstellernummer
AHZ-100HCPB1A
Hersteller
HIS
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
ja
Typ Kältemittel:
R290
Gewicht:
122 kg
Mit integriertem Pufferspeicher:
nein
Anschlussspannung:
220...240 V
Breite:
1376 mm
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Höhe:
845 mm
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Tiefe:
426 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
75 °C
Schwimmbadregelung:
ja
Betriebsgeräusch:
37...43 dB(A)
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.48 l/s
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.98 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-25...46 °C
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A+
Datentransfer über USB:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
197 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
4.23
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
166 %
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
6.25
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
247 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.81
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
149 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
3.25
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
127 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
4.42
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
174 %


