Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 8 KW - AHZ-080HCPB1A

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 8 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 8 kW

  • Geeignet für Warmwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6977665330107

Artikelnummer

HISAHZ-080HCPB1A

Herstellernummer

AHZ-080HCPB1A

Hersteller

HIS

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5.1

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

8 kW

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

ja

Steuerung für Warmwasser integriert:

ja

Typ Kältemittel:

R290

Gewicht:

122 kg

Mit integriertem Pufferspeicher:

nein

Anschlussspannung:

220...240 V

Breite:

1376 mm

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Höhe:

845 mm

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Tiefe:

426 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

75 °C

Schwimmbadregelung:

ja

Betriebsgeräusch:

36...42 dB(A)

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.38 l/s

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.98 kg

Fernbedienbar:

ja

Lufttemperatur:

-25...46 °C

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+

Datentransfer über USB:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

5.05

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

199 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:

4.34

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):

171 %

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:

6.43

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):

254 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.93

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

154 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:

3.32

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):

130 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

4.56

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):

179 %