HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-050HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 5 KW - AHZ-050HCPB1A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.2
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 5 kW
Geeignet für Warmwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
6977665330114
Artikelnummer
HISAHZ-050HCPB1A
Herstellernummer
AHZ-050HCPB1A
Hersteller
HIS
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
5 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.2
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
5 kW
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
ja
Typ Kältemittel:
R290
Gewicht:
114 kg
Mit integriertem Pufferspeicher:
ja
Anschlussspannung:
220...240 V
Breite:
1376 mm
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Höhe:
845 mm
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Tiefe:
426 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
75 °C
Schwimmbadregelung:
ja
Betriebsgeräusch:
36...42 dB(A)
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.24 l/s
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.9 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-25...46 °C
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A+
Datentransfer über USB:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.08
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
200 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
4.28
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
168 %
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
6.51
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
258 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.81
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
149 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
3.33
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
130 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
4.47
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
176 %