HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-044HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 044 MONOFASE - AHZ-044HCDS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.4 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1
COPd bei Tj = +7 °C - 6.7
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 4.4 kW
Packung
1 ST
EAN
6943634803323
Artikelnummer
HISAHZ-044HCDS1
Herstellernummer
AHZ-044HCDS1
Hersteller
HIS
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.4 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
6.7
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
4.4 kW
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
88 kg
Mit integriertem Pufferspeicher:
ja
Anschlussspannung:
220...240 V
Breite:
1270 mm
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Höhe:
815 mm
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Tiefe:
340 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Schwimmbadregelung:
ja
Betriebsgeräusch:
40...50 dB(A)
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.21 l/s
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.17 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-25...46 °C
Global warming potential (GWP):
675
Datentransfer über USB:
nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5.17
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
204 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.47
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
136 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++


