Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-060HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 060 MONOFASE - AHM-060HCDSAA

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-060HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 060 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634895465

Artikelnummer

HISAHM-060HCDSAA

Herstellernummer

AHM-060HCDSAA

Hersteller

HIS

Unita Interna Split a parete aria/acqua in R32 modello AHM-060HCDSAA, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 6,0 kW (massima 8,9 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 890x520x320, peso netto 43,5 kg. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo incassato, full color. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step 1/2/3 kW (in dotazione), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8").