HISENSE ITALIA SRL - HISAH-80NH4GEB00 SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 80 LT - AH-80NH4GEB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 80 l
Wärmequelle - Raumluft
Schutzart (IP) - IPX4
Max. Wassertemperatur - 65 °C
Packung
1 ST
EAN
6926597781082
Artikelnummer
HISAH-80NH4GEB00
Herstellernummer
AH-80NH4GEB00
Hersteller
HIS
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
80 l
Wärmequelle:
Raumluft
Schutzart (IP):
IPX4
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Mit Luftkanalanschluss:
ja
Einbindung Solar:
nein
Aufheizzeit:
5.18 h
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Verstellbarer Luftauslass:
nein
Mit digitalem Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
1170 mm
Lufttemperatur:
-7...43 °C
Breite:
540 mm
Tiefe:
565 mm
Gewicht:
63 kg
Anschluss Trinkwasser:
1/2 Zoll
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.148 kg
Zapfprofil:
M
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A+


