Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAH-250U4GBC00B SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 250 LT - AH-250U4GBC00B

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAH-250U4GBC00B SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 250 LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Mit Luftkanalanschluss - ja

  • Einbindung Solar - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597753188

Artikelnummer

HISAH-250U4GBC00B

Herstellernummer

AH-250U4GBC00B

Hersteller

HIS

Ausführung:

Monoblock

Wärmequelle:

Raumluft

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Nenninhalt:

250 l

Aufheizzeit:

9.51 h

Anschluss Trinkwasser:

3/4 Zoll

Verstellbarer Luftauslass:

nein

Mit digitalem Display:

ja

Lernfähig:

nein

Lufttemperatur:

-7...43 °C

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):

0.75 kW

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

2 kW

Werkstoff des Behälters:

Stahl, emailliert

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

R290

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.152 kg

Global warming potential (GWP):

3

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A+

Zapfprofil:

XL

Höhe:

1981 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Gewicht:

118 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein