HISENSE ITALIA SRL - HISAH-200U4GAC00B SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 200 LT - AH-200U4GAC00B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 200 l
Wärmequelle - Raumluft
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Wassertemperatur - 65 °C
Packung
1 ST
EAN
6926597751191
Artikelnummer
HISAH-200U4GAC00B
Herstellernummer
AH-200U4GAC00B
Hersteller
HIS
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
200 l
Wärmequelle:
Raumluft
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Mit Luftkanalanschluss:
ja
Einbindung Solar:
ja
Aufheizzeit:
7.48 h
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Verstellbarer Luftauslass:
nein
Mit digitalem Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
1721 mm
Lufttemperatur:
-7...43 °C
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
108 kg
Anschluss Trinkwasser:
3/4 Zoll
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
2 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.152 kg
Zapfprofil:
L
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A+


