Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAH-150NH4GGB00 SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 150 LT - AH-150NH4GGB00

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAH-150NH4GGB00 SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 150 LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 150 l

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Max. Wassertemperatur - 65 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597779744

Artikelnummer

HISAH-150NH4GGB00

Herstellernummer

AH-150NH4GGB00

Hersteller

HIS

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

150 l

Wärmequelle:

Raumluft

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Einbindung Solar:

nein

Aufheizzeit:

9.63 h

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Verstellbarer Luftauslass:

nein

Mit digitalem Display:

ja

Lernfähig:

nein

Höhe:

1620 mm

Lufttemperatur:

-7...43 °C

Breite:

540 mm

Tiefe:

565 mm

Gewicht:

76 kg

Anschluss Trinkwasser:

1/2 Zoll

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

1.2 kW

Werkstoff des Behälters:

Stahl, emailliert

Heizelement mit Specksteinhülse:

nein

Anodenschutz:

Magnesium

Thermostat-Typ:

elektronisch

Typ Kältemittel:

R290

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.148 kg

Zapfprofil:

L

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A+