Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISADT26UX4RBL8 U.I. CANALIZZABILE 2.6KW MULTI-COMMERCIA - ADT26UX4RBL8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISADT26UX4RBL8 U.I. CANALIZZABILE 2.6KW MULTI-COMMERCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597724485

Artikelnummer

HISADT26UX4RBL8

Herstellernummer

ADT26UX4RBL8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

1.3...3.6 kW

Heizleistung:

1.3...4 kW

Höhe:

190 mm

Breite:

910 mm

Tiefe:

447 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

400...600 m³/h

Externer statischer Druck:

0...50 Pa

Luftvolumenstrom Heizen:

400...600 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

30...36 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30...36 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

0.9 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

18 kg

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unità interna mono/multisplit posizionamento Canalizzabile Hisense CANALIZZABILE commerciale ADT26UX4RBL8, BTU 9000, 2.6 kW potenza freddo, 3.2 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, ideale per ambienti Fino a 25 mq, lunghezza cm 44.7, larghezza cm 97, altezza cm 19