Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISACT52UR4RCC8 U.I. CASSETTA 4 VIE 5.2KW MULTI-COMMERCI - ACT52UR4RCC8

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISACT52UR4RCC8 U.I. CASSETTA 4 VIE 5.2KW MULTI-COMMERCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597712253

Artikelnummer

HISACT52UR4RCC8

Herstellernummer

ACT52UR4RCC8

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Kühlleistung:

1.5...6 kW

Heizleistung:

1.5...7.3 kW

Höhe:

215 mm

Breite:

570 mm

Tiefe:

570 mm

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Luftvolumenstrom Kühlen:

510...700 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

510...700 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

34...42 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

34...42 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

15.5 kg

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unità interna mono/multisplit posizionamento A cassetta Hisense CASSETTA commerciale ACT52UR4RCC8, BTU 18000, 5 kW potenza freddo, 5.5 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, lunghezza cm 57, larghezza cm 57, altezza cm 21.5, finitura Bianco