HISENSE ITALIA SRL - HISACT26UR4RCC8 U.I. CASSETTA 4 VIE 2.6KW MULTI-COMMERCI - ACT26UR4RCC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597724478
Artikelnummer
HISACT26UR4RCC8
Herstellernummer
ACT26UR4RCC8
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Außengerät
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
1.3...3.6 kW
Heizleistung:
1.3...4 kW
Höhe:
215 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
570 mm
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Luftvolumenstrom Kühlen:
400...600 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
400...600 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
30...38 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
30...38 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität:
0.9 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Gewicht:
15.5 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


