Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW81U4RJC U. E. 8.1 KW MULTI 4 ATTACCHI - 4AMW81U4RJC

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW81U4RJC U. E. 8.1 KW MULTI 4 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung (2 Rohre) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597726823

Artikelnummer

HIS4AMW81U4RJC

Herstellernummer

4AMW81U4RJC

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung (2 Rohre):

nein

VRF-Ausführung (3 Rohre):

nein

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.75 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

25 A

Kühlleistung gesamt:

2.5...12 kW

Heizleistung gesamt:

2.5...12 kW

EER (Kühlen):

3.73

COP (Heizen):

4.1

SEER (Kühlen):

7.5

ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung):

354 %

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

373 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.4

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

207 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.31

ηs, h (bei wärmeren Bedingungen):

250 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

670 mm

Breite:

860 mm

Tiefe:

310 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...50 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

25 m

Max. Leitungslänge gesamt:

60 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

48 kg

U. E. 8.1 KW MULTI 4 ATTACCHI