HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RJC U. E. 7.2 KW MULTI 3 ATTACCHI - 3AMW72U4RJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Geeignet für Anzahl Innenteile - 3
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung (2 Rohre) - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597710204
Artikelnummer
HIS3AMW72U4RJC
Herstellernummer
3AMW72U4RJC
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Geeignet für Anzahl Innenteile:
3
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung (2 Rohre):
nein
VRF-Ausführung (3 Rohre):
nein
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.46 kg
Global warming potential (GWP):
675
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
25 A
Kühlleistung gesamt:
2...10 kW
Heizleistung gesamt:
2...10 kW
EER (Kühlen):
4
COP (Heizen):
4
SEER (Kühlen):
7.9
ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung):
373 %
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
323 kWh
SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.4
ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):
207 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
SCOP bei wärmeren Bedingungen:
5.31
ηs, h (bei wärmeren Bedingungen):
250 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:
A+++
Höhe:
670 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
310 mm
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...50 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Min. Leitungslänge pro Kreis:
15 m
Max. Leitungslänge pro Kreis:
25 m
Max. Leitungslänge gesamt:
50 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
45 kg


