Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW52U4RJC U. E. 5.2 KW MULTI 3 ATTACCHI - 3AMW52U4RJC

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW52U4RJC U. E. 5.2 KW MULTI 3 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 3

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung (2 Rohre) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597730707

Artikelnummer

HIS3AMW52U4RJC

Herstellernummer

3AMW52U4RJC

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

Geeignet für Anzahl Innenteile:

3

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung (2 Rohre):

nein

VRF-Ausführung (3 Rohre):

nein

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.35 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

25 A

Kühlleistung gesamt:

1.6...8.2 kW

Heizleistung gesamt:

1.3...8.5 kW

EER (Kühlen):

4.3

COP (Heizen):

4

SEER (Kühlen):

8.1

ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung):

383 %

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

225 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.4

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

207 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.31

ηs, h (bei wärmeren Bedingungen):

250 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

670 mm

Breite:

860 mm

Tiefe:

310 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...50 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

15 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge gesamt:

45 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

43 kg

Dettagli prodotto Unità esterna multisplit Hisense Unità esterne MULTISPLIT 3AMW52U4RJC, 3 unità interne abbinabili, gas refrigerante R32, inverter, pompa di calore, 5.5 kW potenza freddo, 6.3 kW potenza caldo, altezza cm 67, lunghezza cm 31, larghezza cm 86 Caratteristiche tecniche Gas refrigerante: R32 Alimentazione monofase Specifiche prodotto Unità interne abbinabili: 3 Lunghezza/Profondità (cm): 31 Larghezza (cm): 86 Altezza (cm): 67 Peso (kg): 46 Alimentazione: Monofase Potenza freddo(kW): 5,5 Potenza caldo (kW): 6,3 Classe energetica SEER: A++ Classe energetica SCOP: A+ ERR: 4,23 COP: 3,94 Inverter: Si Pompa di calore: Si Gas refrigerante: R32 Numero articolo: 3AMW52U4RJC