Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HIS2AMW52U4RXC U. E. 5.2 KW MULTI 2 ATTACCHI - 2AMW52U4RXC

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HIS2AMW52U4RXC U. E. 5.2 KW MULTI 2 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 2

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • VRF-Ausführung (2 Rohre) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597710181

Artikelnummer

HIS2AMW52U4RXC

Herstellernummer

2AMW52U4RXC

Hersteller

HIS

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

Geeignet für Anzahl Innenteile:

2

Über Inverter gesteuert:

ja

VRF-Ausführung (2 Rohre):

nein

VRF-Ausführung (3 Rohre):

nein

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.05 kg

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

15 A

Kühlleistung gesamt:

1.2...6.6 kW

Heizleistung gesamt:

1.2...7 kW

EER (Kühlen):

4.02

COP (Heizen):

4.23

SEER (Kühlen):

7.6

ηs, c (saisonale Energieeffizienz der Raumkühlung):

359 %

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

230 kWh

SCOP bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.4

ηs, h (bei durchschnittlichen Bedingungen):

207 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+

SCOP bei wärmeren Bedingungen:

5.31

ηs, h (bei wärmeren Bedingungen):

250 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Höhe:

580 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

280 mm

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...50 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-20...24 °C

Min. Leitungslänge pro Kreis:

10 m

Max. Leitungslänge pro Kreis:

20 m

Max. Leitungslänge gesamt:

30 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

38 kg

HISENSE: UNITA ESTERNA 5.2 KW MULTI 2 ATTACCHI, Unità esterna multisplit per condizionatore