HISENSE - HSZPL1SE LaserTV 80-120'' UHD o.Tuner SmartTV BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003285334
Artikelnummer
HSZPL1SE
Herstellernummer
PL1SE
Hersteller
HSZ
Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:80-120, Auflösung:4K UHD, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Gewicht:8,5 kg, Breite:531 mm, Höhe:335 mm, Tiefe:120 mm, Farbe:anthrazit


