HISENSE - HSZPL1 LaserTV 80-120'' UHD inkl.Tuner BT DLP H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002848318
Artikelnummer
HSZPL1
Herstellernummer
PL1
Hersteller
HSZ
4K Laser Cinema including TV Tuner, 4K Single Laser TV, HDR, VIDAA Smart-TV, 90-130inch, Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:305, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:120, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Gewicht:8,5 kg, Breite:531 mm, Höhe:335 mm, Tiefe:120 mm, Farbe:anthrazit


