HISENSE - HSZ65UXKQ ULEDTV MiniLED 164cm UHD 120Hz T2CS SmaT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003260492
Artikelnummer
HSZ65UXKQ
Herstellernummer
65UXKQ
Hersteller
HSZ
Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:164 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:65 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:120 Hz, Prozessor-Typ:Quad Core, Gewicht:35,9 kg, Breite:1494 mm, Höhe:913 mm, Tiefe:345 mm, Farbe:Silber, Energieeffizienzklasse:G, Hotelmodus, Kompatibel mit Amazon Alexa, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


