HISENSE - HSZ50A6BG LEDTV 127cm UHD 60Hz T2CS SmartTV QuadC - 50A6BG
.jpg?85758476836C6690B2AEC0A9B19F99A7B5B3C7AAB16B637586879BA47A685962BAB5BB&ts=1790315428950)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 127 cm
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 inch
Packung
1 ST
EAN
6942147474754
Artikelnummer
HSZ50A6BG
Herstellernummer
50A6BG
Hersteller
HSZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
127 cm
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
Auflösung:
4K UHD
Smart-TV:
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
1117 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
225 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Hotelmodus:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewicht:
10 kg
Höhe:
709 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G