HISENSE - HSZ50A62G LEDTV 127cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV BT H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 50 cm
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 126 inch
Packung
1 ST
EAN
6942147465950
Artikelnummer
HSZ50A62G
Herstellernummer
50A62G
Hersteller
HSZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
50 cm
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
126 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
1117 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
225 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
10 kg
Höhe:
709 mm
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
G


