HISENSE - HSZ20002850 LEDTV 80cm HDr 60Hz T2/C/S SmartTV WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Auflösung - HD Ready
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
6942147458259
Artikelnummer
HSZ20002850
Herstellernummer
20002850
Hersteller
HSZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
HD Ready
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
730 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
160 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
3.7 kg
Höhe:
469 mm
Netzschalter:
nein
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


