Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AXR8 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA VIA RADIO - XR8

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AXR8 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA VIA RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsspannung - 9...9 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410779

Artikelnummer

C1AXR8

Herstellernummer

XR8

Hersteller

HLT

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsspannung:

9...9 V

Höhe:

117 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

25 mm

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RADIO SERIE XR. •Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica •Elevata immunità ai disturbi RF •Completo di snodo anti-disorientamento •Test di rivelazione e trasmissione radio •Tamper di protezione antiapertura •Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer