Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AXR152 RIVELATORE INFRAROSSI VIA RADIO, PORTATA - XR152

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AXR152 RIVELATORE INFRAROSSI VIA RADIO, PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 10 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410663

Artikelnummer

C1AXR152

Herstellernummer

XR152

Hersteller

HLT

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

10 mA

Betriebsspannung:

9...9 V

Höhe:

83 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

65 mm

Rivelatore ad infrarossi passivi via radio per serie XR. Sensore a doppio elemento schermato, con lente di Fresnel a 14 fasci su 3 livelli orizzontali. Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica. Elevata immunitàai disturbi RF. Completo di snodo anti-disorientamento. Test di rivelazione e trasmissione radio. Tamper di protezione antiapertura. Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer. Elevata immunità a RF 30Vm. Tensione nominale di alimentazionebatteria 9V (inclusa). Assorbimento in standby 10µA. Intervallo di trasmissione allarme 5min. Angolo di copertura H: 90°; V: 60°. Livello soglia batteria scarica 7,6 Volt. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Portata sensore infrarosso 12 mt. Tempo di stabilizzazione al cambio batteria 90”. Tempo stabilizzazione iniziale 60”. Contenitore esterno ABS. Dimensioni (LxAxP) 67x83x65mm