Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AXM800 CONTATTO A FILO PER TAPPARELLE, SCHEDA C - XM800

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AXM800 CONTATTO A FILO PER TAPPARELLE, SCHEDA C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450411172

Artikelnummer

C1AXM800

Herstellernummer

XM800

Hersteller

HLT

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

CONTATTO PER TAPPARELLE CON SCHEDA CONTA IMPULSI INTEGRATA SERIE XM. •Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori •Canale antisabotaggio 24h •Conforme alla norma CEI EN 50131-1•Accessorio C8 incluso