HILTRON LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA PER PORTE, - XM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 2 mA
Packung
1 ST
EAN
8056450411035
Artikelnummer
C1AXM6
Herstellernummer
XM6
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
2 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
26 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
24.5 mm
RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM. •Blocco di chiusura a vite •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


