HILTRON LAND SRL - C1AXM360DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A SOFFITTO - XM360DT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 360 °
Montageart - sonstige
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 25 mA
Packung
1 ST
EAN
8056450411080
Artikelnummer
C1AXM360DT
Herstellernummer
XM360DT
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
360 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
25 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Breite:
99 mm
Durchmesser:
85 mm
Abdecküberwachung:
ja


