Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AXM1522 RIVELATORE INFRAROSSI, PORTATA 15MT, LEN - XM1522

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AXM1522 RIVELATORE INFRAROSSI, PORTATA 15MT, LEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 120 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450411011

Artikelnummer

C1AXM1522

Herstellernummer

XM1522

Hersteller

HLT

Erfassungsbereich:

120 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

2.5 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

99 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

50 mm

RIVELATORE DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO PER SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1