HILTRON LAND SRL - C1AXM15 RIVELATORE INFRAROSSI PASSIVI, PORTATA 1 - XM15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 120 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8056450411004
Artikelnummer
C1AXM15
Herstellernummer
XM15
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
120 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
2 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
80 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
52 mm
RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI PER SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


