Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AXM12DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (24, - XM12DT

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AXM12DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (24,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 25 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410212

Artikelnummer

C1AXM12DT

Herstellernummer

XM12DT

Hersteller

HLT

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

25 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

99 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

60 mm

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Rivelazione ad effetto Doppler •Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1