HILTRON LAND SRL - C1ATM900P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - TM900P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Notstromversorgung integriert - nein
Höhe - 95 mm
Breite - 285 mm
Tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450411219
Artikelnummer
C1ATM900P
Herstellernummer
TM900P
Hersteller
HLT
Betriebsspannung:
230 V
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
17 mm
PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H. • Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ognizona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


