HILTRON LAND SRL - C1ATM500P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5 ZONE + 24H - TM500P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Netzteil - nein
Notstromversorgung integriert - nein
Höhe - 95 mm
Breite - 285 mm
Tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450411202
Artikelnummer
C1ATM500P
Herstellernummer
TM500P
Hersteller
HLT
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
17 mm
PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 5Z + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-


