Startseite

HILTRON LAND SRL - C1ATHA12V3A ALIMENTATORE SWITCHING 12V 3AH

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1ATHA12V3A ALIMENTATORE SWITCHING 12V 3AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075910822

Artikelnummer

C1ATHA12V3A

Herstellernummer

THA12V3A

Hersteller

HLT

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Hiltron : ALIMENTATORE SWITCHING 12V 3AH, Alimentatore per elettronica di consumo