HILTRON LAND SRL - C1APROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H CON CHIA - PROTEC5X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 3
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Betriebsspannung - 230 V
Funkanbindung - nein
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8056450410977
Artikelnummer
C1APROTEC5X
Herstellernummer
PROTEC5X
Hersteller
HLT
Anzahl der Meldegruppen:
3
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
95 mm


