Startseite

HILTRON LAND SRL - C1APROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H - PROTEC4

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1APROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Höhe - 230 mm

  • Breite - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410793

Artikelnummer

C1APROTEC4

Herstellernummer

PROTEC4

Hersteller

HLT

Betriebsspannung:

230 V

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Höhe:

230 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

96 mm

CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1