HILTRON LAND SRL - C1APROTEC3 CENTRALE ANTIFURTO 2 ZONE + 24H NON ESCL - PROTEC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - nein
Höhe - 230 mm
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450410960
Artikelnummer
C1APROTEC3
Herstellernummer
PROTEC3
Hersteller
HLT
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
96 mm
CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


