HILTRON LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE IBRIDA XMR4000 +3 RIVEL - KXMR4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Höhe - 285 mm
Breite - 245 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072591765
Artikelnummer
C1AKXMR4000
Herstellernummer
KXMR4000
Hersteller
HLT
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Höhe:
285 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
73 mm
Kit centrale multiplexer e via radio KXMR4000 composto da: 1 Centrale 4 zone cablate, 200 zone linea bus/radio per 4 impianti Gsm e lan integrati (XMR4000) 1 sirena esterna autoalimentata serie XM (XM310) 1 Sirena elettronica piezo (SP31) 1 Lettore PX (XM100PX) 3 Rilevatore doppia tecnologia (XM12DG) 1 Contatto magnetico incasso per serie XM (XM56) 1 Contatto magnetico esterno per serie XM (XM58)


