Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X +3 RIVELATORI

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X +3 RIVELATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 3

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Mit Netzteil - ja

  • Höhe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410021

Artikelnummer

C1AKPROTEC5X

Herstellernummer

KPROTEC5X

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

3

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Betriebsspannung:

230 V

Mit Netzteil:

ja

Höhe:

230 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

95 mm

KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI, •1 x PROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ •1 x SP31 SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ •1 x C58 ONTATTO MAGNETICO •1 x C56 CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO •3 x DG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA •1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde