Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 +2 RIVELATORI I - KPROTEC4

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 +2 RIVELATORI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Mit Netzteil - ja

  • Höhe - 230 mm

  • Breite - 280 mm

  • Tiefe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410014

Artikelnummer

C1AKPROTEC4

Herstellernummer

KPROTEC4

Hersteller

HLT

Betriebsspannung:

230 V

Mit Netzteil:

ja

Höhe:

230 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

96 mm

KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI:•1 x PROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H •1 x SK103 KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE •2 x IR10 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ•1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde