HILTRON LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF - IR364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 15 mA
Betriebsspannung - 12...24 V
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8056450411349
Artikelnummer
C1AIR364
Herstellernummer
IR364
Hersteller
HLT
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
12...24 V
Charakteristik:
Fläche
Tiefe:
31 mm
Durchmesser:
85 mm
Funksystem:
nein
RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V.•Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico •Tamper di protezione antiapertura •LED di segnalazione •Conforme alla norma CEI EN50131-1


