HILTRON LAND SRL - C1AIR10 RIVELATORE INFRAROSSI PASSIVI, PORTATA 1 - IR10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 20 mA
Betriebsspannung - 12.35...13.65 V
Abdecküberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
8056450410304
Artikelnummer
C1AIR10
Herstellernummer
IR10
Hersteller
HLT
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
12.35...13.65 V
Abdecküberwachung:
nein
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
80 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
52 mm
Funksystem:
nein


