HILTRON LAND SRL - C1ADX22 CONSOLE DX RS485 PER PROTEC4GSM E 8GSM - DX22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056450412100
Artikelnummer
C1ADX22
Herstellernummer
DX22
Hersteller
HLT
DX22 Consolle DX 485. Display alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo . Colore bianco. Ingressi programmabili 1. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±5%. Assorbimento normale 120mA . LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore IP40. Uscita logica a collettore aperto 30mA max. 1 . Contenitore esterno ABS . Grado di sicurezza 1 . Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 107x141x25mm . Conforme norme CEI EN 50131-1 . La consolle DX22 remotizza il display della centrale (PROTEC8GSM / TM800GSM), con la possibilità di eseguire tutti i comandi che regolarmente sono disponibili sulla centrale.


