HILTRON LAND SRL - C1ADTGUARD RIVELATORE MICROONDE/IR PER ESTERNO CON - DTGUARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Betriebsstrom - 40 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8056450411530
Artikelnummer
C1ADTGUARD
Herstellernummer
DTGUARD
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
160 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
95 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore Microonde/IR per esterno con antiacc. e antimascheramento. Sensore microonda. Segnalazione locale di memoria allarme. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Immunità al movimento degli animali. Regolazioni effettuabili da pannello di controllo remoto. Funzione antiaccecamento. Funzione antimascheramento. Controllo tramite microprocessore. Sensibilità PIR regolabile. Sensibilità regolabile del sensore microonda. Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR). Auto-compensazione della temperatura. Alto livello di immunità a RFI/EMI. Possibilità di montaggio su staffa completamente orientabile. Sensore di vibrazione


