HILTRON LAND SRL - C1ADT30 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, PE - DT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 32 mA
Betriebsspannung - 12...12 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8056450411578
Artikelnummer
C1ADT30
Herstellernummer
DT30
Hersteller
HLT
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
32 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
42 mm


