HILTRON LAND SRL - C1ADG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (10, - DG12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 18 mA
Packung
1 ST
EAN
8056450410335
Artikelnummer
C1ADG12
Herstellernummer
DG12
Hersteller
HLT
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
18 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
99 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
60 mm
Abdecküberwachung:
ja


