Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AC800 CONTATTO A FILO PER TAPPARELLE, SCHEDA C - C800

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AC800 CONTATTO A FILO PER TAPPARELLE, SCHEDA C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410595

Artikelnummer

C1AC800

Herstellernummer

C800

Hersteller

HLT

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto per tapparelle con scheda conta-impulsi integrata. Carrucola in ottone per scorrimento filo. Circuito elettronico contaimuplsi integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori. LED di segnalazione. Conformealla norma CEI EN 50131-1. Accessorio C8 incluso