Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AC58M CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE, - C58M

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AC58M CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - braun

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410571

Artikelnummer

C1AC58M

Herstellernummer

C58M

Hersteller

HLT

Montageart:

Aufbau

Farbe:

braun

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico REED. Contatto magnetico NC (con magnete allineato). Distanza massima di funzionamento 18mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 16x9x40mm. Conforme norme CEI EN 50131-1