HILTRON LAND SRL - C1AC58 CONTATTO MAGNETICO PER PORTE E FINESTRE, - C58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056450410366
Artikelnummer
C1AC58
Herstellernummer
C58
Hersteller
HLT
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Contatto magnetico REED. Contatto magnetico NC (con magnete allineato). Distanza massima di funzionamento 18mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 16x9x40mm. Conforme norme CEI EN 50131-1


