Startseite

HIKVISION PROFESSION - HIP301802186 SWITCH 12 PORTE GIGABIT. PORTE: 8 POE IE - 301802186

KopierenKopieren
HIKVISION PROFESSION - HIP301802186 SWITCH 12 PORTE GIGABIT. PORTE: 8 POE IE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002982869

Artikelnummer

HIP301802186

Herstellernummer

301802186

Hersteller

HIP

Switch 12 porte Gigabit. Porte: 8 Poe IEEE 802.3af/at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ?240 W. Uplink 4 SFP Gigabit. Tipo L3 Full Managed, porta CLI. Capacita Switching: 52 Gbps. Funzioni QoS, VLAN, STP/RSTP/MSTP, CLI, FTP, TFTP, SNMP, Multicast IGMP MLD Snooping. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -40 ?C ~ +75 ?C. (IP40) Alimentazione: 48~57 Vcc (non incluso), ingressi ridondanti. Montaggio guida DIN.